Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 832 Schwarz Latex Druckerpatrone, 1 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP 832 Schwarz Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Schwarz Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Schwarz Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Schwarz Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Schwarz Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Schwarz Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Schwarz Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Schwarz Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Schwarz Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Schwarz Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Schwarz Latex Druckerpatrone, 1 Liter
Artikel-Nr.:
     C2572-4UV75A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4UV75A
EAN/GTIN:
     193905447688
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Druckdienstleister, die ihren Anwendungsbereich auf hochwertige Signage-Aufträge ausweiten möchten.
Erzielen Sie atemberaubende Farben auf einer Vielzahl von gestrichenen und ungestrichenen Medien – mit dem leuchtenden Farbspektrum der HP Latex-Tinten, einmalig brillantem Weiß[1] und ohne Gerüche.[2] Nutzen Sie Ihren Nachhaltigkeitsvorteil mit wasserbasierten Tinten voll aus und gewinnen Sie mit Umweltstandards neue Kunden.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1046 x 1447 mm
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
16.89 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
193905447688
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Latex 700, 700 W, 800, 800 W Printers
Schwarzer Tintentyp:
Latexbasierte Tinte
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
1000 ml
Tintentyp:
Latexbasierte Tinte
OEM-Code:
4UV75A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Breite:
243 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
1130 g
Verpackungsbreite:
243 mm
Verpackungstiefe:
64 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
1206.7 g
Packungsinhalt:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
Latex 700; Latex 700 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 114,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,29*
€ 177,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,01*
€ 167,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,83*
€ 161,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,97*
€ 149,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,84*
€ 136,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.