Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 832 Weiß Latex Druckerpatrone, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 832 Weiß Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Weiß Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Weiß Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Weiß Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Weiß Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Weiß Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Weiß Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Weiß Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Weiß Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Weiß Latex Druckerpatrone, 1 Liter
HP 832 Weiß Latex Druckerpatrone, 1 Liter
Artikel-Nr.:
     C2572-4UV29A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4UV29A
EAN/GTIN:
     193808395789
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Druckdienstleister, die ihren Anwendungsbereich auf hochwertige Signage-Aufträge ausweiten möchten.
Erzielen Sie atemberaubende Farben auf einer Vielzahl von gestrichenen und ungestrichenen Medien – mit dem leuchtenden Farbspektrum der HP Latex-Tinten, einmalig brillantem Weiß[1] und ohne Gerüche.[2] Nutzen Sie Ihren Nachhaltigkeitsvorteil mit wasserbasierten Tinten voll aus und gewinnen Sie mit Umweltstandards neue Kunden.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1046 x 1447 mm
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
16.89 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
193808395789
Typ:
Original
Druckfarben:
Weiß
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Latex 700 W, 800 W Printers
Farbiger Tintentyp:
Latexbasierte Tinte
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
1000 ml
Tintentyp:
Latexbasierte Tinte
OEM-Code:
4UV29A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Breite:
243 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
1130 g
Verpackungsbreite:
243 mm
Verpackungstiefe:
64 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
1206.7 g
Packungsinhalt:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
Latex 700; Latex 700 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.