 |  |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
HP-Segment: | Business |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Einstellbare Höhe (max.): | 150 mm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90 ° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45 ° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 20 ° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
HDCP: | Ja |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Gewicht: | 4800 g |
Höhe: | 313.7 mm |
Breite: | 538.4 mm |
Tiefe: | 38.5 mm |
Konformitätsbescheinigungen: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
Zertifizierung: | Australien, Neuseeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TÜV/GS; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Blaulichtfilter; South Africa Energy; ICE; VAE; Ukrainische Zertifikate |
UNSPSC-Code: | 43211902 |
Bildschirmdiagonale: | 23.8 " |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 90 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
Display-Oberfläche: | Matt |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 10000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal: | 178 ° |
Pixel Abstand: | 0.21 x 0.21 mm |
Pixeldichte: | 123 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 140 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 90 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 526.8 mm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 296.4 mm |
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 140 kHz |
Digital vertikale Frequenz: | 50 - 90 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm): | 60.5 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400 |
Trübungsrate: | 25 % |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 10 Bit |
Farbraumstandard: | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
Farbskala: | 99 % |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99 % |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Farbpalette DCI-P3: | 90 % |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 290 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 139 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 2 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 150 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | 85 % recycelter Haushaltskunststoff; Halogenarm; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Mit recycelten Metallen konzipiert; Enthält Kunststoff, der andernfalls möglicherweise ins Meer gelangen würde |
Verpackungsbreite: | 625 mm |
Verpackungstiefe: | 141 mm |
Verpackungshöhe: | 373 mm |
Paketgewicht: | 7400 g |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Mitgelieferte Software: | HP Display Center; HP Display Manager |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80 % |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 538.4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 195 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 489.3 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 4800 g |
Breite (ohne Standfuß): | 538.4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 38.5 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 313.7 mm |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieeffizienzklasse (HDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 19.5 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 30 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 34 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0.5 W |
Stromverbrauch (max.): | 74 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.2 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1138389 |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Silber |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Silber, Schwarz |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196188122938 |