Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 924 Cyan Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 924 Cyan Original Druckerpatrone
HP 924 Cyan Original Druckerpatrone
HP 924 Cyan Original Druckerpatrone
HP 924 Cyan Original Druckerpatrone
HP 924 Cyan Original Druckerpatrone
HP 924 Cyan Original Druckerpatrone
HP 924 Cyan Original Druckerpatrone
HP 924 Cyan Original Druckerpatrone
HP 924 Cyan Original Druckerpatrone
HP 924 Cyan Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-4K0U3NE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4K0U3NE
EAN/GTIN:
     196548610464
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für das Drucken in professioneller Qualität mit brillanten Farben und tiefen Schwarztönen.

Setzen Sie auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Druckerpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit für verlässliche Leistung und langlebige Ergebnisse.[1] Drucken Sie mit Tinten, die Geschäftsdokumente in brillanten Farben und mit gestochen scharfem Text in Schwarzweiß produzieren.[2]
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 197192363218; (CE1) 196786147333; (SE1) 196786147340
HP GTIN (EAN/UPC):
197192363218, 196786147333, 196786147340
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
50 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 924 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 8120e, 8130e
Seitenergebnis Farbtinte:
400 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Malaysia, Singapur
Produktfarbe:
Cyan
HP-Segment:
Premium Home
Breite:
114.8 mm
Tiefe:
23.9 mm
Höhe:
100.1 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
114.8 mm
Verpackungstiefe:
23.9 mm
Verpackungshöhe:
100.1 mm
Paketgewicht:
60 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 8120; OfficeJet Pro 8120 e; OfficeJet Pro 8122 e; OfficeJet Pro 8123; OfficeJet Pro 8124 e; OfficeJet Pro 8125 e; OfficeJet Pro 8130; OfficeJet Pro 8130 e; OfficeJet Pro 8132 e; OfficeJet Pro 8133; OfficeJet Pro 8134 e; OfficeJet Pro 8135 e; OfficeJet Pro 8138 e; OfficeJet Pro 8139 e
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.