Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 4GB PC2-5300 Speichermodul DDR2 667 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 4GB PC2-5300 Speichermodul DDR2 667 MHz ECC
HP 4GB PC2-5300 Speichermodul DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C2572-453832-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     453832-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR2
Speichertaktfrequenz:
667 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Vollständig gepuffert
Modulkonfiguration:
256M x 4
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, fb dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 378,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,94*
€ 450,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,54*
€ 450,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,28*
€ 439,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,60*
€ 437,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.