Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
HP E34m G4 WQHD USB-C Curved-Konferenzmonitor
Artikel-Nr.:
     C2572-40Z26AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     40Z26AA
EAN/GTIN:
     195908729785
Suchbegriffe:
Curved Monitor
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Alles, was Sie für mühelose Konferenzen brauchen.
Der HP E34m G4 USB-C-Konferenzmonitor mit Zoom-Zertifizierung verfügt über eine integrierte 5-MP-Webcam mit einstellbarer Neigung, nach vorne gerichtete Lautsprecher und zwei Mikrofone für ein müheloses Konferenzerlebnis. Arbeiten Sie ungestört und vereinfachen Sie Ihr System mit nur einem USB-C®-Kabel[1], das Ihren Laptop mit Daten, Videos sowie bis zu 65 W Leistung versorgt.
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gewicht:
11980 g
Höhe:
388.1 mm
Breite:
808.3 mm
Tiefe:
109.1 mm
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
HD-Typ:
Wide Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.23175 x 0.23175 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 150 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangt wäre
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
846610
Verpackungsbreite:
905 mm
Verpackungstiefe:
281 mm
Verpackungshöhe:
481 mm
Paketgewicht:
17690 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
808.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
233 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
543.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
11980 g
Breite (ohne Standfuß):
808.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
109.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
388.1 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Megapixel (ca.):
5 MP
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
65 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
185 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
HP GTIN (EAN/UPC):
195908729778
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 527,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,79*
€ 708,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,65*
€ 693,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,05*
€ 677,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,12*
€ 661,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,87*
€ 628,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.