Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 305 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 305 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 305 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 305 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-3YM60AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YM60AE
EAN/GTIN:
     194441597325
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Haushalte, Kleinstunternehmen und kleine Büros, die verschiedenste alltägliche Farbdokumente und Fotos drucken.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1176 mm
Kompatible Tintentypen:
Dye-based
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
7.24 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 193905429202; (302) 194441597325; (ABE) 193905429219; (UUQ) 194441597318; (UUS) 193905429226
HP GTIN (EAN/UPC):
193905429202, 194441597325, 193905429219, 194441597318, 193905429226
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 305 Druckerpatronen funktionieren mit: HP DeskJet 2300, 2700, 2700e, 2730, 2810e, 2820e, 2821e, 2822e, 2823e, 4100, 4100e, 4134, 4210e, 4220e, 4222e, 4230e HP ENVY 6000e, 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6420, 6422, 6430, 6432 HP Envy 6000e, 6400e, 6420e
Seitenergebnis Farbtinte:
100 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
2 ml
Farbiger Tintentropfen:
6.3 pl
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Ursprungsland:
Malaysia
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
HP 305 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 2320; DeskJet 2700; DeskJet 2700 Series; DeskJet 2710; DeskJet 2710 e; DeskJet 2720; DeskJet 2720 e; DeskJet 2721; DeskJet 2721 e; DeskJet 2722; DeskJet 2722 e; DeskJet 2723; DeskJet 2723 e; DeskJet 2724; DeskJet 2732; DeskJet 2752; DeskJet 2755; DeskJet 2755 e; DeskJet 2800 Series; DeskJet 2810 e; DeskJet 2820 e; DeskJet 2821 e; DeskJet 2822 e; DeskJet 2823 e; DeskJet 4200 Series; DeskJet 4220 e; DeskJet 4222 e; DeskJet Plus 4100; DeskJet Plus 4100 Series; DeskJet Plus 4110; DeskJet Plus 4110 e; DeskJet Plus 4120; DeskJet Plus 4120 e; DeskJet Plus 4121; DeskJet Plus 4122; DeskJet Plus 4122 e; DeskJet Plus 4130; DeskJet Plus 4130 e; DeskJet Plus 4132; DeskJet Plus 4140; DeskJet Plus 4152; DeskJet Plus 4155; DeskJet Plus 4158; Envy 6010; Envy 6010 e; Envy 6012; Envy 6015; Envy 6020; Envy 6020 e; Envy 6022; Envy 6022 e; Envy 6030; Envy 6030 e; Envy 6032; Envy 6032 e; Envy 6055; Envy Pro 6400; Envy Pro 6400 e; Envy Pro 6400 Series; Envy Pro 6420; Envy Pro 6420 e; Envy Pro 6422; Envy Pro 6430; Envy Pro 6430 e; Envy Pro 6432; Envy Pro 6432 e; Envy Pro 6452; Envy Pro 6452 e; Envy Pro 6454; Envy Pro 6455; Envy Pro 6455 e; Envy Pro 6458; Envy Pro 6475
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.