Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 3WT90A Resttonerbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 3WT90A Resttonerbehälter
HP LaserJet 3WT90A Resttonerbehälter
HP LaserJet 3WT90A Resttonerbehälter
Artikel-Nr.:
     C2572-3WT90A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3WT90A
EAN/GTIN:
     192545841795
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard


HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Breite:
387 mm
Tiefe:
128 mm
Höhe:
126 mm
Gewicht:
360 g
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1005 x 2028 mm
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
2.02 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
192545841795
Produkttyp:
Abfallbehälter
Drucktechnologie:
Laser
Ursprungsland:
Japan
Kompatibilität:
HP Color LaserJet Enterprise M751n (T3U43A), M751dn (T3U44A), M856dn (T3U51A), M856x (T3U52A), MFP M776dn (T3U55A), Flow MFP M776z (3WT91A), Flow MFP M776zs (T3U56A) / HP Color LaserJet Managed E75245dn (T3U64A), E85055dn (T3U66A)
HP-Segment:
Haus
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
920 g
Verpackungsbreite:
189 mm
Verpackungslänge:
471 mm
Verpackungstiefe:
235 mm
Verpackungshöhe:
471 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 751 dn; Color LaserJet Enterprise M 751 n; Color LaserJet Enterprise M 751 Series
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.