Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 16GB DDR4-2666 DIMM Speichermodul 1 x 16 GB 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 16GB DDR4-2666 DIMM Speichermodul 1 x 16 GB 2666 MHz
HP 16GB DDR4-2666 DIMM Speichermodul 1 x 16 GB 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-3TK83AT
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3TK83AT
EAN/GTIN:
     192545198066
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Steigern Sie die Möglichkeiten Ihres HP Business Desktop PC und verbessern Sie die Systemleistung und die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen mit energiesparendem High-Speed-DDR4-Speicher von HP.

Features

Hohe Flexibilität, schnelle Skalierbarkeit
- Verbessern Sie Startzeiten mit weniger Verzögerungen bei Routineabläufen, führen Sie mehr Programme gleichzeitig aus und schalten Sie einfach zwischen diesen um – dank einem superschnellen, energieeffizienten Speicher, der sich Ihren Anforderungen entsprechend skalieren lässt.

Von HP getestet
- Stellen Sie sicher, dass die Eigenschaften all Ihrer Speicherkomponenten übereinstimmen, indem Sie Speicher der Marke HP nutzen, die in Bezug auf eine nahtlose Integration mit HP PCs auf Systemebene getestet wurden.

Unterstützt von HP
- Schützen Sie Ihre Investitionen mit derselben erstklassigen HP Herstellergarantie, die Sie auch für Ihren PC erhalten.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Kompatible Produkte:
HP 280 G3 Small Form Factor, HP 280 G4 MT / 290 G2 Microtower, HP ProDesk 400 G5 Small Form Factor, HP ProDesk 400 G5 Microtower, HP ProDesk 600 G4 Microtower, HP ProDesk 600 G4 Small Form Factor, HP EliteDesk 705 G4 Microtower, HP EliteDesk 705 G4 Small Form Factor, HP EliteDesk 800 G4 Microtower, HP EliteDesk 800 G4 Small Form Factor
HP-Segment:
Business
Breite:
133.3 mm
Tiefe:
30.7 mm
Höhe:
3.1 mm
Gewicht:
16.92 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, hpe 16 gb ddr4 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.