Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3TK80AA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3TK80AA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut VGA
HP 3TK80AA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut VGA
Artikel-Nr.:
     C2572-3TK80AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3TK80AA
EAN/GTIN:
     192545078320
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
Nettop
mini-PC
Maximieren Sie die PC-Lebensdauer, wenn Ihr Business eine Änderung benötigt – mit der flexiblen Display-Konnektivität des HP VGA Port Flex IO.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
490 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
7000 g
Ausgangsschnittstelle:
VGA
Breite:
39.4 mm
Tiefe:
41.2 mm
Höhe:
17.2 mm
Gewicht:
15 g
HP-Segment:
Business
Weitere Suchbegriffe: miniPC, hp adapter vga, adapter vga, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.