Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C2572-3HZ52AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3HZ52AE
EAN/GTIN:
     192018958401
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für große Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für kostengünstige Ausdrucke in Profiqualität benötigen – Seite für Seite.
Verlassen Sie sich auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Tintenpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit – für verlässliche Leistung, konsistente Seitenreichweiten und herausragende Ergebnisse. Schnelles Drucken dank separater Tinten und optionalen Patronen mit hoher Reichweite.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8728, 8730, 8740
Seitenergebnis schwarze Tinte:
1600 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
4
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
3HZ52AE
HP-Segment:
Business
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
48.5 mm
Verpackungshöhe:
171 mm
Paketgewicht:
310 g

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 7700 Series; OfficeJet Pro 7720; OfficeJet Pro 7730; OfficeJet Pro 7740 WF; OfficeJet Pro 8200 Series; OfficeJet Pro 8210; OfficeJet Pro 8216; OfficeJet Pro 8218; OfficeJet Pro 8710; OfficeJet Pro 8715; OfficeJet Pro 8718; OfficeJet Pro 8719; OfficeJet Pro 8720; OfficeJet Pro 8720 Series; OfficeJet Pro 8725; OfficeJet Pro 8730; OfficeJet Pro 8740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.