Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-3EK13F#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3EK13F#B19
EAN/GTIN:
     193905891399
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
großformatdrucker
Treiben Sie Ihre Projekte dynamisch voran. Radikal einfache Lösungen – etwa für den PDF-Druck[1] – machen es leicht, Top-Ergebnisse zu erzielen. Überragende Druckgeschwindigkeiten sorgen dafür, dass Sie auch enge Deadlines einhalten – mit einem einmalig kompakten und leisen Drucker.[2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Speichermedien:
HDD
Schallleistungspegel (Standby):
32 dB
Schalldruckpegel (Druck):
42 dB
Stromversorgung:
100 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
6
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF
Druckfarben:
Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Druckauflösung Farbe:
2400 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität, A1):
180 pph
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck:
Ja
Breite:
1390 mm
Tiefe:
760 mm
Höhe:
1080 mm
Gewicht:
85000 g
HP ePrint:
Ja
HP Web Jetadmin:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Maximale Druckgröße:
914 x 1219 mm
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Glanzpapier, Mattpapier, Satin-Papier, Semi-mattes Papier
Schnittbögen:
Ja
Medienstärke:
0.5 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
140 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt):
3 x 22 x 3 x 3 mm
Materialbreite (Rollen):
914 mm
Elektromagnetische Verträglichkeit:
Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC)
Verpackungsbreite:
1477 mm
Verpackungstiefe:
767 mm
Verpackungshöhe:
800 mm
Paketgewicht:
117000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.032,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.032,57*
€ 7.178,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.992,31*
€ 7.130,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.827,06*
€ 6.934,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.753,28*
€ 6.846,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.