Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
HP 712 3er-Pack Cyan DesignJet Druckerpatronen, 29 ml
Artikel-Nr.:
     212-170025441514
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3ED77A
EAN/GTIN:
     193905352869
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit Original HP Bright Office Tinten erfüllen Sie auch die knappsten Terminvorgaben. Mit zuverlässiger Leistung, maximaler Lebensdauer der Druckköpfe und HP Garantieschutz sind sie perfekt auf Ihre Arbeitsweise abgestimmt.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1117 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
20.55 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
193905352869
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Kombi-Packung
Kompatibilität:
DesignJet T210, T230, T250, T630, T650
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen Farbtinte:
29 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Ursprungsland:
Malaysia
Breite:
119 mm
Tiefe:
46.2 mm
Höhe:
126 mm
Gewicht:
170 g
Verpackungsbreite:
119 mm
Verpackungstiefe:
46.2 mm
Verpackungshöhe:
126 mm
Paketgewicht:
380 g
Packungsinhalt:
3 Druckerpatronen

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Studio 24 Inch; DesignJet Studio 36 Inch; DesignJet Studio Steel 24 Inch; DesignJet Studio Steel 36 Inch; DesignJet T 200 Series; DesignJet T 210; DesignJet T 230; DesignJet T 250; DesignJet T 630 24 inch; DesignJet T 630 36 inch; DesignJet T 630 Series; DesignJet T 650 24 inch; DesignJet T 650 36 inch; DesignJet T 650 Series
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 56,33*
€ 73,69*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,50*
ab € 56,99*
€ 74,41*
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,15*
ab € 57,04*
€ 74,86*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 61,00*
€ 79,06*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 61,45*
€ 79,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.