Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M24fwa Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M24fwa Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber, Weiß
HP M24fwa Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber, Weiß
HP M24fwa Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber, Weiß
HP M24fwa Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber, Weiß
HP M24fwa Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber, Weiß
HP M24fwa Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber, Weiß
HP M24fwa Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-34Y22AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     34Y22AA#ABB
EAN/GTIN:
     195697725821
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Komfort, Design und Audio in ihrer höchsten Definition.
Genieße mit diesem bildschönen, superschlanken Display mit integrierten Audiokomponenten und Eyesafe®[2]-zertifizierter HP Eye Ease Technologie ein ganz neues Maß an Komfort, Entspannung und Nachhaltigkeit[1]. Spiele, arbeite oder lass dich einfach von der neuen Definition von High Definition verzaubern.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
121 mm
Verpackungshöhe:
399 mm
Paketgewicht:
4700 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Kabelsperre-Slot:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
535.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
177.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
396.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
2500 g
Breite (ohne Standfuß):
535.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
34 mm
Höhe (ohne Standfuß):
315.6 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
29 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Gewicht:
2500 g
Höhe:
315.6 mm
Breite:
535.8 mm
Tiefe:
34 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
5 ms
Pixel Abstand:
0.275 x 0.275 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 86 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
60.45 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.