Leistungsstark und kompakt. Bereit fürs Business
Optimieren Sie die Produktivität Ihrer Belegschaft, in dem Sie ihr die Flexibilität bieten, skalierbare Leistung und skalierbaren Speicher bereitzustellen. Das kompakte Design ermöglicht ein einfaches Setup mit zahlreichen Anschlüssen, schnellen, stabilen Verbindungen und automatischen Updates von Chrome OS[1].
| |
Intel® 64: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 2 |
Gesamtspeicherkapazität: | 128 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 128 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 128 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Installiertes Betriebssystem: | ChromeOS |
Warentarifnummer (HS): | 84715000000 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Halogenarm |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-10610U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1.8 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Threads: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.9 GHz |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 2.3 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 25 W |
TDP-down konfigurierbar: | 10 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0.8 GHz |
Halogenarm: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout: | 2 x 4 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz |
Ohne ECC: | Ja |
Breite: | 149.3 mm |
Tiefe: | 149.3 mm |
Höhe: | 40 mm |
Gewicht: | 590 g |
Verpackungsbreite: | 235 mm |
Verpackungstiefe: | 190 mm |
Verpackungshöhe: | 110 mm |
Paketgewicht: | 790 g |
Gehäusetyp: | Mini PC |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Sparkling black |
Unterstützte Positionierung: | Horizontal |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Ursprungsland: | China |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % |
Stromversorgung: | 90 W |
Produkttyp: | Mini-PC |
Marktpositionierung: | Täglich |
Audio-Chip: | Realtek ALC5662-CG |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
HP Security-Tools: | Vorrichtung für Standardschloss |
HP-Segment: | Business |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195697390203 |