Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T950 36-Zoll-Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T950 36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T950 36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T950 36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T950 36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T950 36-Zoll-Multifunktionsdrucker
Artikel-Nr.:
     C2572-2Y9H3A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2Y9H3A#B19
EAN/GTIN:
     196548313297
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
Tintenstrahldrucker A3
Sichern Sie sich einen entscheidenden Produktivitätsschub – mit dem weltweit effizientesten Drucksystem für A0 bis A4.[1] Verwenden Sie einen Drucker für all Ihre Aufgaben – mithilfe der integrierten Ein- und Ausgabefächer drucken Sie CAD-Zeichnungen und Renderings bequem in mehreren Formaten. HP Click sorgt für viel Zeitersparnis. Und auch beim Umweltschutz bringt Sie dieser robuste, kompakte Plotter entscheidend voran.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Steuerung:
Berührung
Speicherkapazität:
2000 MB
HP-Segment:
Business
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, PDF, TIFF, URF
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Mattschwarz, Gelb
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität, A1):
120 pph
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Direktdruck:
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint
Breite:
1407 mm
Tiefe:
720 mm
Höhe:
967 mm
Gewicht:
71000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT, ErP, UL ECOLOGO
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Maximale Druckgröße:
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Glanzpapier, Schweres Papier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier
Schnittbögen:
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9):
A0, A1, A2, A3, A4
Ablage:
Ja
Medienstärke:
0.3 mm
Maximale Rollenbreite:
914 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
140 mm
Rollgewicht (hintere Rolle):
13000 g
Maximale Medienbreite:
914 mm
Empfohlenes Mediengewicht:
60 - 280 g/m²
Strichgenauigkeit:
±0,1%
Maximale Scan-Abmessung:
914 x 2770 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (Einzelblatt):
0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2
Maximale Rollenanzahl:
1
Verpackungsbreite:
1575 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Verpackungshöhe:
780 mm
Paketgewicht:
97000 g
Mitgelieferte Software:
HP Click for Windows and macOS, HP app for Windows, macOS, Android, iOS
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Scanner mit Vorlageneinzug
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Cloud, E-Mail, Network folder, PC, USB
Maximale Scanlänge:
7000 mm
Maximale Medienstärke:
0.8 mm
Mindest Scan-Format:
127 x 127
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Stromverbrauch (Standby):
0.1 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
3.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Konformitätsbescheinigungen:
CE, REACH, RoHS, WEEE
Kopieren:
Farbkopieren
Verkleinerung/Vergrößerung:
50 - 400 %
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5.311,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.311,17*
€ 6.320,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.282,68*
€ 6.286,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.164,82*
€ 6.146,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.108,68*
€ 6.079,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.093,43*
€ 6.061,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.