Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2UX11AA Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2UX11AA Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
HP 2UX11AA Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
HP 2UX11AA Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
HP 2UX11AA Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-2UX11AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2UX11AA#ABB
EAN/GTIN:
     192018097629
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.