| |
Intel® 64: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Tastatur: | USB |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express, NVMe |
NVMe: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 750 |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
Anzahl dedizierter Grafikkarten: | 1 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse; 45 % recycelter Haushaltskunststoff; 5 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Großverpackungen verfügbar; 80 Plus® Platinum-Netzteile verfügbar; Das geformte Papierzellstoffkissen im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-11700 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.5 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.9 GHz |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Prozessor-Threads: | 16 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 2933 MHz |
Breite: | 370 mm |
Tiefe: | 308 mm |
Höhe: | 168 mm |
Gewicht: | 5950 g |
Verpackungsbreite: | 299 mm |
Verpackungstiefe: | 478 mm |
Verpackungshöhe: | 517 mm |
Paketgewicht: | 11340 g |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Unterstützte Positionierung: | Senkrecht |
Anzahl der 3,5: | 2 |
Anzahl der 5,25: | 1 |
Anzahl der 2,5: | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Line-out: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
M.2-Kartenslot (kabellos): | 1 |
M. 2-Karten-Slot (Speicher): | 2 |
Produkttyp: | Arbeitsstation |
Marktpositionierung: | Leistung |
Motherboard Chipsatz: | Intel Q570 |
Audio-Chip: | Realtek ALC3205 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | Einschalten |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 2 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
HP JumpStart: | Ja |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Security-Tools: | HP Power On Authentication; HP Sure Click; Windows Defender; HP Sure Sense; HP Client Security Manager Gen7; HP Sure Start Gen7; HP Sure Run Gen4; HP Sure Recover Gen4; HP Tamper Lock |
HP Management-Tools: | HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen4 |
Mitgelieferte HP Software: | HP Noise Cancellation Software; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE |
HP-Segment: | Business |