Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M32f FHD Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M32f FHD Monitor
HP M32f FHD Monitor
HP M32f FHD Monitor
HP M32f FHD Monitor
HP M32f FHD Monitor
HP M32f FHD Monitor
HP M32f FHD Monitor
HP M32f FHD Monitor
HP M32f FHD Monitor
HP M32f FHD Monitor
HP M32f FHD Monitor
HP M32f FHD Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-2H5M7AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2H5M7AA
EAN/GTIN:
     195161474170
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Komfort und Design in ihrer höchsten Definition.
Tauche ein in die perfekte Bildkulisse dieses ultragroßen Displays, das konzipiert wurde, um Komfort, Wellness und Nachhaltigkeit neu zu definieren[1]. Spiele, arbeite oder lass dich einfach von der neuen Definition von High Definition verzaubern.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
436611
Verpackungsbreite:
823 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
527 mm
Paketgewicht:
8800 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
710.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
216.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
494.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
5100 g
Breite (ohne Standfuß):
710.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
40.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
414.6 mm
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
195161474101
Gewicht:
5100 g
Höhe:
414.6 mm
Breite:
710.3 mm
Tiefe:
40.2 mm
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
7 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900
Digital horizontale Frequenz:
30 - 86 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.