Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M32f FHD Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M32f FHD Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD
HP M32f FHD Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD
HP M32f FHD Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD
HP M32f FHD Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD
HP M32f FHD Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD
HP M32f FHD Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD
HP M32f FHD Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD
HP M32f FHD Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD
HP M32f FHD Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD
HP M32f FHD Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD
HP M32f FHD Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD
Artikel-Nr.:
     C2572-2H5M7AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2H5M7AA#ABB
EAN/GTIN:
     195161474101
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Komfort und Design in ihrer höchsten Definition.
Tauche ein in die perfekte Bildkulisse dieses ultragroßen Displays, das konzipiert wurde, um Komfort, Wellness und Nachhaltigkeit neu zu definieren[1]. Spiele, arbeite oder lass dich einfach von der neuen Definition von High Definition verzaubern.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Verpackungsbreite:
823 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
527 mm
Paketgewicht:
8800 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
710.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
216.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
494.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
5100 g
Breite (ohne Standfuß):
710.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
40.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
414.6 mm
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Haus
Gewicht:
5100 g
Höhe:
414.6 mm
Breite:
710.3 mm
Tiefe:
40.2 mm
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
7 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900
Digital horizontale Frequenz:
30 - 86 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,29933*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,61933*
€ 243,497
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,56933*
€ 230,3475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,81933*
€ 222,315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,66933*
€ 217,3765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,29933*
€ 196,7062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.