Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M27fq QHD Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M27fq QHD Monitor
HP M27fq QHD Monitor
HP M27fq QHD Monitor
HP M27fq QHD Monitor
HP M27fq QHD Monitor
HP M27fq QHD Monitor
HP M27fq QHD Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-2H4B5E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2H4B5E9#ABB
EAN/GTIN:
     196188174517
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Komfort und Design in ihrer höchsten Definition.
Tauche ein in die perfekte Bildkulisse dieses ultragroßen Displays, das konzipiert wurde, um Komfort, Wellness und Nachhaltigkeit neu zu definieren[1]. Spiele, arbeite oder lass dich einfach von der neuen Definition von High Definition verzaubern.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
Kabelsperre-Slot:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Gewicht:
3200 g
Höhe:
357.1 mm
Breite:
609.7 mm
Tiefe:
32 mm
Konformitätsbescheinigungen:
BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus
Zertifizierung:
Australien, Neuseeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low Blue Light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; WW-Anwendung; VAE; Ukraine-Zertifikate; NRCS (Südafrika)
UNSPSC-Code:
43211902
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Messungsart der Reaktionszeit:
GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.233 x 0.233 mm
Pixeldichte:
109 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 120 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
596.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.7 mm
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
690 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
430 mm
Paketgewicht:
5800 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Mitgelieferte Software:
HP Display Center
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Standfuß):
609.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):
188.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):
438.1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):
3200 g
Breite (ohne Standfuß):
609.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
32 mm
Höhe (ohne Standfuß):
357.1 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
F
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
22.3 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
31.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
458035
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Silber
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Silber
HP GTIN (EAN/UPC):
196188174517
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 186,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.