Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M27f FHD Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M27f FHD Monitor
HP M27f FHD Monitor
HP M27f FHD Monitor
HP M27f FHD Monitor
HP M27f FHD Monitor
HP M27f FHD Monitor
HP M27f FHD Monitor
HP M27f FHD Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-2G3D3E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2G3D3E9#ABB
EAN/GTIN:
     196068980887
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Komfort und Design in ihrer höchsten Definition.
Tauche ein in die perfekte Bildkulisse dieses ultragroßen Displays, das konzipiert wurde, um Komfort, Wellness und Nachhaltigkeit neu zu definieren[1]. Spiele, arbeite oder lass dich einfach von der neuen Definition von High Definition verzaubern.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
Kabelsperre-Slot:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Gewicht:
3200 g
Höhe:
356 mm
Breite:
607.9 mm
Tiefe:
34.2 mm
Konformitätsbescheinigungen:
BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus
Zertifizierung:
Australien, Neuseeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low Blue Light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; WW-Anwendung; VAE; Ukraine-Zertifikate; NRCS (Südafrika)
UNSPSC-Code:
43211902
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
82 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 86 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
552.9 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
308.6 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 86 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
690 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
430 mm
Paketgewicht:
5800 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Mitgelieferte Software:
HP Display Center
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Standfuß):
607.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):
188.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):
437.3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):
3200 g
Breite (ohne Standfuß):
607.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
34.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
356 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieeffizienzklasse (HDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
16 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
23 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Extern
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
436604
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
196068980887
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 150,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.