Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-2G3D3AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2G3D3AA#ABB
EAN/GTIN:
     195161431272
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Komfort und Design in ihrer höchsten Definition.
Tauche ein in die perfekte Bildkulisse dieses ultragroßen Displays, das konzipiert wurde, um Komfort, Wellness und Nachhaltigkeit neu zu definieren[1]. Spiele, arbeite oder lass dich einfach von der neuen Definition von High Definition verzaubern.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
436604
Verpackungsbreite:
690 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
430 mm
Paketgewicht:
5800 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Kabelsperre-Slot:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
607.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
188.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
437.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
3200 g
Breite (ohne Standfuß):
607.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
34.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
356 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieeffizienzklasse (HDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
16 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
23 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Zertifizierung:
Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; WW application; UAE; Ukraine certificates; NRCS of South Africa
Gewicht:
3200 g
Höhe:
356 mm
Breite:
607.9 mm
Tiefe:
34.2 mm
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
82 ppi
Digital horizontale Frequenz:
30 - 86 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.