Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M24fw Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M24fw Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fw Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fw Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fw Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fw Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fw Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fw Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fw Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-2D9K1AS
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2D9K1AS
EAN/GTIN:
     195161272752
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Komfort und Design in ihrer höchsten Definition.
Tauche ein in die perfekte Bildkulisse dieses ultragroßen Displays, das konzipiert wurde, um Komfort, Wellness und Nachhaltigkeit neu zu definieren[1]. Spiele, arbeite oder lass dich einfach von der neuen Definition von High Definition verzaubern.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
436600
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
121 mm
Verpackungshöhe:
399 mm
Paketgewicht:
4700 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Kabelsperre-Slot:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
535.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
177.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
396.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
2500 g
Breite (ohne Standfuß):
535.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
34 mm
Höhe (ohne Standfuß):
315.6 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
14.3 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
20 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Silber
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
93 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Oberflächenhärte:
3H
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.