Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Bluetooth-Lautsprecher 350 (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Bluetooth-Lautsprecher 350 (schwarz)
HP Bluetooth-Lautsprecher 350 (schwarz)
HP Bluetooth-Lautsprecher 350 (schwarz)
HP Bluetooth-Lautsprecher 350 (schwarz)
HP Bluetooth-Lautsprecher 350 (schwarz)
HP Bluetooth-Lautsprecher 350 (schwarz)
HP Bluetooth-Lautsprecher 350 (schwarz)
HP Bluetooth-Lautsprecher 350 (schwarz)
HP Bluetooth-Lautsprecher 350 (schwarz)
Artikel-Nr.:
     C2572-2D802AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2D802AA#ABB
EAN/GTIN:
     194850497193
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Musik für unterwegs
Deine Musik immer dabei – mit einem mühelos tragbaren Bluetooth 5®-Lautsprecher.
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Breite:
78.5 mm
Tiefe:
102.1 mm
Höhe:
33.5 mm
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
112 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
260 g
Warentarifnummer (HS):
85182200
Produkttyp:
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe:
Schwarz
Produktdesign:
Rechteck
Lautstärkeregler:
Tasten
Ein-/Ausschalter:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
3,5-mm-Anschluss:
Ja
AUX-Eingang:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Mikrofon-Eingang:
Ja
USB-Ladeport:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Empfohlene Nutzung:
Universal
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.