Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 125 Kabelgebundene Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-266C9AA#ABH
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     266C9AA#ABH
EAN/GTIN:
     195161008092
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Hohe Produktivität – den ganzen Tag
Denken Sie daran, wie oft Sie Ihre Tastatur verwenden. Aus diesem Grund haben wir uns die Zeit genommen, eine Tastatur zu entwerfen, die bequem zu nutzen ist, damit Sie jeden Tag produktiv arbeiten können – bei Bedarf den ganzen Tag lang.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
63 x 112 x 36 mm
Tastaturgewicht:
80 g
Gewicht:
80 g
Tiefe:
138 mm
Höhe:
20.5 mm
Breite:
436 mm
Energiequelle:
USB
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatursprache:
Holländisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Verpackungsbreite:
453 mm
Verpackungstiefe:
168 mm
Verpackungshöhe:
27 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.