Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
HP 6ft Qty 8 KVM CAT5 Cable Netzwerkkabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-263474-B22
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
263474-B22
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
Kabel der Kategorie 5 (Cat 5) werden in der Regel in LANs (Local Area Networks) und bei der Verkabelung von Gebäuden verwendet. CAT 5e-Kabel sind eine verbesserte Version von CAT 5. Die strengen Spezifikationen sorgen für optimale Übertragungsgeschwindigkeiten, verringern Crosstalk und gewährleisten damit eine zuverlässige Leistung in Gigabit-Ethernet-und Datennetzwerken. HP vertreibt CAT 5e-Kabel verschiedener Längen und Typen: Länge von 1,2 m (4 Fuß) bis 15,2 m (50 Fuß), Zylinderstift und Querstift
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
Cat5
,
Kat5
,
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel cat5
,
patchkabel
,
ip kvm switch hp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 0x2x16 KVM Server Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software Netzwerkkabel
HP
AF618A
€ 673,39*
Zubehör
HP 1x1Ex8 KVM IP Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software Netzwerkkabel
HP
AF620A
€ 2.062,67*
Zubehör
HP 2x1Ex16 KVM IP Console Switch G2 with Virtual Media CAC SW Netzwerkkabel
HP
AF621A
€ 2.477,40*
Zubehör
HPE AF101A Konsolenserver
HP
AF101A
€ 948,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.