Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 150 Kabelgebundene Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 150 Kabelgebundene Maus
HP 150 Kabelgebundene Maus
HP 150 Kabelgebundene Maus
HP 150 Kabelgebundene Maus
HP 150 Kabelgebundene Maus
HP 150 Kabelgebundene Maus
HP 150 Kabelgebundene Maus
HP 150 Kabelgebundene Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-240J6AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     240J6AA
EAN/GTIN:
     195122875480
Suchbegriffe:
Gaming Maus
HP Mäuse
Hewlett Packard Mäuse
Computer Maus
Manchmal macht es einfach „Klick“
Diese präzise und komfortable Maus ist schnell einsatzbereit und sichert den ganzen Tag deine Produktivität – wo du auch unterwegs bist.
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
129 mm
Verpackungstiefe:
78 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
120 g
Breite:
103.4 mm
Tiefe:
61.1 mm
Höhe:
34.2 mm
Gewicht:
60 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Kabellänge:
1 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Scroll Typ:
Rad
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
HP GTIN (EAN/UPC):
195122875466
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.