Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung
HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung
HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung
HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung
HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung
HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung
HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung
HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung
HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung
HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung
HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung
HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung
Artikel-Nr.:
     C2572-21Y56AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     21Y56AA
EAN/GTIN:
     195122737122
Suchbegriffe:
Curved Monitor
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Volle Konzentration ''in der Kurve''
Beim P34hc WQHD Curved-Monitor ist größer wirklich besser. Dank des immersiven, ultrabreiten Bildschirms sind Sie weniger abgelenkt und bis zu 33 % produktiver[1] als mit einem kleineren Bildschirm.
Weitere Informationen:
HP-Segment:
Business
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified; TCO Certified Edge
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
391415
Verpackungsbreite:
950 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
480 mm
Paketgewicht:
16700 g
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich:
-5 - 21 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
809.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
234.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
518 mm
Gewicht (mit Ständer):
10510 g
Breite (ohne Standfuß):
809.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
112.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
366.9 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
39 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
48 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
190 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
HP GTIN (EAN/UPC):
195122737191
Gewicht:
10510 g
Höhe:
366.9 mm
Breite:
809.4 mm
Tiefe:
112.1 mm
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440
Seitenverhältnis:
21:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.231 x 0.231 mm
Pixeldichte:
110 ppi
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
85 %
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,70*
€ 394,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,32*
€ 372,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.