Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-20G05A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     20G05A#B19
EAN/GTIN:
     195697673863
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner hp
flachbettscanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
491.5 mm
Tiefe:
325.4 mm
Höhe:
133.3 mm
Gewicht:
5400 g
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0
Sensor-Typ:
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
1500 Seiten
Maximale Bildauflösung:
1200 x 1200 Pixel
Scanner-Dateiformate:
BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS
OCR integriert:
Ja
Tastenfunktionen:
Abbrechen, Color scan, Aus, An
Scan-Treiber:
TWAIN
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
12.9 W
Stromverbrauch (Standby):
5 W
Stromverbrauch (aus):
0.06 W
Schlafmodus:
Ja
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Automatische Abschaltung:
Ja
Maximale Scan-Abmessung:
89 x 148 mm
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Scan:
Ja
verbesserte Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Farbscannen:
Ja
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
50 Seiten pro Minute
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
ISO-A-Formate (A0...A9):
A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
245 mm
Verpackungshöhe:
499 mm
Paketgewicht:
7300 g
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
60 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,13*
€ 398,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,13*
€ 378,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.