Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
HP 1Z980AA#UUG Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-1Z980AA#UUG
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1Z980AA#UUG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
OLED Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
372486
Verpackungsbreite:
824 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
470 mm
Paketgewicht:
10450 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Neigungsverstellung:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
637.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
189.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
531.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
6350 g
Breite (ohne Standfuß):
637.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
43.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
371.2 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
27 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
45 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
155 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Silber
Zertifizierung:
MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV-S; UL/CSA; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW application; ICE
Bildschirmdiagonale:
28 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
OLED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.116 x 0.116 mm
Pixeldichte:
157 ppi
Horizontaler Scanbereich:
27 - 136 kHz
Vertikaler Scanbereich:
30 - 60 Hz
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,25*
€ 425,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,21*
€ 414,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,11*
€ 404,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,46*
€ 376,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.