Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC
HP 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC
HP 32GB DDR4 2666MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC
Artikel-Nr.:
     C2572-1XD86AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1XD86AA
EAN/GTIN:
     190781971047
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Steigern Sie die Möglichkeiten Ihrer HP Workstation und verbessern Sie die Systemleistung und die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen mit energiesparendem High-Speed-DDR4-Speicher von HP.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
Speicherspannung:
1.2 V
Produktfarbe:
Grün
Kompatible Produkte:
Z4 G4
HP-Segment:
Business
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
1.4 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
19.2 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc hp, ddr4 ram, ddr4 ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.