Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 16GB DDR4 2666MHz Speichermodul 1 x 16 GB ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 16GB DDR4 2666MHz Speichermodul 1 x 16 GB ECC
HP 16GB DDR4 2666MHz Speichermodul 1 x 16 GB ECC
Artikel-Nr.:
     C2572-1XD85AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1XD85AA
EAN/GTIN:
     190781971030
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Steigern Sie die Möglichkeiten Ihrer HP Workstation und verbessern Sie die Systemleistung und die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen mit energiesparendem High-Speed-DDR4-Speicher von HP.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
Speicherspannung:
1.2 V
Produktfarbe:
Grün
Kompatible Produkte:
Z4 G4
HP-Segment:
Business
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
1.4 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
16 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hpe 16 gb ddr4 ram, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.