Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 31 70-ml Yellow Original Ink Bottle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 31 70-ml Yellow Original Ink Bottle
HP 31 70-ml Yellow Original Ink Bottle
Artikel-Nr.:
     C2572-1VU28AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1VU28AE
EAN/GTIN:
     191628349500
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Ideal für viel beschäftigte Haushalte und Kleinunternehmen, die drucken, in unregelmäßigen Abständen Tinte kaufen und Tinte nachfüllen möchten, wenn es gerade passt.
Drucken Sie Tausende von Seiten durch den einfachen Kauf von einem Satz Original HP Tintenflaschen mit hoher Reichweite – bei äußerst niedrigen Kosten pro Seite.[1] Profitieren Sie von hochvolumigem Drucken, einem einfachen und praktischen System zum Nachfüllen von Tinte und von HP Druckqualität und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
47 mm
Verpackungstiefe:
47 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
110 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Original:
Ja
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Ink Tank 310 series, HP Ink Tank Wireless 410 series, HP Smart Tank 350 series, HP Smart Tank Wireless 450 series, HP Smart Tank Plus 650 series
Seitenergebnis Farbtinte:
8000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Volumen Farbtinte:
70 ml
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
OEM-Code:
1VU28AE
Ursprungsland:
Malaysia
Breite des Versandkartons:
313 mm
Höhe des Versandkartons:
175 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gewicht:
100 g
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.36 Pfund
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1372 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
191628349500

Kompatible Geräte:
HP:
Smart Tank 315; Smart Tank 5100 Series; Smart Tank 5105; Smart Tank 5106; Smart Tank 5107; Smart Tank 7000 Series; Smart Tank 7005; Smart Tank 7006; Smart Tank 7300 Series; Smart Tank 7305; Smart Tank 7306; Smart Tank 750; Smart Tank 7600 Series; Smart Tank 7605; Smart Tank 7606; Smart Tank Plus 550 Series; Smart Tank Plus 555; Smart Tank Plus 558; Smart Tank Plus 559; Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One; Smart Tank Plus 655; Smart Tank Wireless 450 Series; Smart Tank Wireless 455; Smart Tank Wireless 457
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.