Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 39,62 cm (15,6 Zoll) Active Rucksack (Schwarz/Mintgrün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 39,62 cm (15,6 Zoll) Active Rucksack (Schwarz/Mintgrün)
HP 39,62 cm (15,6 Zoll) Active Rucksack (Schwarz/Mintgrün)
HP 39,62 cm (15,6 Zoll) Active Rucksack (Schwarz/Mintgrün)
HP 39,62 cm (15,6 Zoll) Active Rucksack (Schwarz/Mintgrün)
Artikel-Nr.:
     C2572-1LU22AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1LU22AA
EAN/GTIN:
     190781611882
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Ermöglicht es Ihnen, Schritt zu halten. Lässt Sie nicht im Stich.
Sportstudio, Arbeit, Aktivitäten – wenn Sie den ganzen Tag unterwegs sind, ist Haltbarkeit entscheidend. Dieser Rucksack verfügt über ein gepolstertes Fach, in das jeder Laptop mit einer Diagonale von bis zu 39,62 cm (15,6 Zoll) passt - Er ist mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen, die die Elektronik vor Schäden schützt. Profitieren Sie den ganzen Tag von den bequemen atmungsaktiven Schulterriemen und den Taschen, in denen Sie alles verstauen können, was Sie für den Tag benötigen.
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
520 g
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
560 g
Produkthauptfarbe:
Schwarz/Grau
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Griff(e):
Ja
Wasserfest:
Ja
Ursprungsland:
CHN
HP-Segment:
Haus
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack hp, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.