Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Prelude Rucksack, 15,6 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Prelude Rucksack, 15,6 Zoll
HP Prelude Rucksack, 15,6 Zoll
Artikel-Nr.:
     C2572-1E7D6AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1E7D6AA
EAN/GTIN:
     195122282769
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der alltagstaugliche Business-Rucksack
Mit dem strapazierfähigen HP 15.6 Prelude Rucksack, der mit seinem grauen Inneren nun einen Hauch von Farbe mitbringt, können Sie Ihr Notebook sicher transportieren und haben Ihre Hände trotzdem frei, wenn Sie unterwegs sind.
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Tiefe:
286 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
490 g
Warentarifnummer (HS):
42029291
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
420 mm
Paketgewicht:
520 g
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Färbung:
Monochromatisch
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Ursprungsland:
CHN
Kompatible Produkte:
HP Pro Slate 8; HP Pro Slate 12; HP Elite x2 1011 G1; HP Pro Tablet x2 612 G1; HP Pro Tablet 610 G1; HP ProBook 450 G5; HP ProBook 440 G5; HP ZHAN 66 Pro G1; HP ProBook 430 G5; HP ProBook 450 G4; HP ProBook 455 G4; HP ProBook 440 G4; HP ProBook 430 G4; HP ProBook 450 G3; HP ProBook 455 G3; HP ProBook 440 G3; HP ProBook 430 G3; HP ProBook 450 G2; HP ProBook 440 G2; HP ProBook 430 G2; HP ProBook 445 G2; HP ProBook 455 G2; HP ProBook 430 G1; HP ProBook 440 G1; HP ProBook 445 G1s; HP ProBook 4440s; HP ProBook 4441s; HP ProBook 4446s; HP ProBook 4340s; HP ProBook 4341s; HP ProBook 640 G3; HP ProBook 650 G3; HP ProBook 650 G3; HP ProBook 645 G3; HP ProBook 655 G3; HP ProBook x360 11 G2 EE; HP ProBook x360 11 G1 EE; HP ProBook 11 G2 EE; HP ProBook 11 G1 EE; HP Pro x2 612 G1; HP ProBook 640 G2; HP ProBook 650 G2; HP ProBook 645 G2; HP ProBook 655 G2; HP ProBook 640 G1; HP ProBook 645 G1; HP ProBook 6470b; HP ProBook 6475b; HP Elitebook x360; HP Elitebook 820 G4; HP Elitebook 840 G4; HP Elitebook 850 G4; HP Elitebook 745 G4; HP Elitebook 755 G4; HP Elitebook 725 G4; HP Elite x2 1011 G1; HP EliteBook 725 G3; HP EliteBook 725 G2; HP EliteBook 720 G2; HP EliteBook 720 G1; HP EliteBook 820 G3; HP EliteBook 820 G2; HP EliteBook 820 G1; HP EliteBook 745 G3; HP EliteBook 755 G3; HP EliteBook 745 G2; HP EliteBook 755 G2; HP EliteBook 740 G2; HP EliteBook 740 G1; HP EliteBook 840 G3; HP EliteBook 840 G2; HP EliteBook 840 G1; HP Elitebook 750 G2; HP EliteBook 850 G3; HP EliteBook 850 G2
HP-Segment:
Business
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, hp notebooktasche schwarz 15 zoll, laptop rucksack, laptop-rucksack hp, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.