Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 24mh-Display, 23,8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 24mh-Display, 23,8 Zoll
HP 24mh-Display, 23,8 Zoll
HP 24mh-Display, 23,8 Zoll
HP 24mh-Display, 23,8 Zoll
HP 24mh-Display, 23,8 Zoll
HP 24mh-Display, 23,8 Zoll
HP 24mh-Display, 23,8 Zoll
HP 24mh-Display, 23,8 Zoll
Artikel-Nr.:
     C2572-1D0J9E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1D0J9E9#ABB
EAN/GTIN:
     196548497515
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Er sieht nicht nur gut aus. Er bringt auch eine gute Leistung.
Dieses elegante, höhenverstellbare HP Display liefert ein erstklassiges Erlebnis auf einem Bildschirm mit einer Diagonale von 60,45 cm (23,8 Zoll). Die fortschrittliche IPS-Technologie bietet ultraweite Betrachtungswinkel von bis zu 178° mit konsistenten Details und leuchtenden Farben. Das ultraflache, fast randlose FHD-Display[1] bietet dir nicht nur ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch alle Anschlüsse, die du für deinen Laptop oder Desktop brauchst.
Weitere Informationen:
HP-Segment:
Haus
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung
Verpackungsbreite:
598 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
415 mm
Paketgewicht:
6040 g
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Einstellbare Höhe (max.):
100 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-360 - 360 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Standfuß):
538.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):
211.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):
464.3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):
4500 g
Breite (ohne Standfuß):
538.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
45.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
325.6 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
22 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
24 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
355730
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Grau, Silber
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(A2N) 196548497508; (ABB) 196548497515; (UUZ) 196548497522
HP GTIN (EAN/UPC):
196548497508, 196548497515, 196548497522
Gewicht:
4500 g
Höhe:
325.6 mm
Breite:
538.2 mm
Tiefe:
45.9 mm
Zertifizierung:
Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 350, 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.274 x 0.274 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 86 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.4 mm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 156,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.