Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z27u G3 QHD-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z27u G3 QHD-Display
HP Z27u G3 QHD-Display
HP Z27u G3 QHD-Display
HP Z27u G3 QHD-Display
HP Z27u G3 QHD-Display
HP Z27u G3 QHD-Display
HP Z27u G3 QHD-Display
HP Z27u G3 QHD-Display
HP Z27u G3 QHD-Display
HP Z27u G3 QHD-Display
HP Z27u G3 QHD-Display
HP Z27u G3 QHD-Display
Artikel-Nr.:
     C2572-1B9X2AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1B9X2AA
EAN/GTIN:
     195122252342
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Exquisit gefertigt bis ins kleinste Detail
Das HP Z27u G3 QHD-USB-C®-Display übertrifft mit seiner makellosen Fertigung aus echtem Aluminium jeden Designstandard und liefert beeindruckende Bilder ganz ohne Rand. Erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben, dank bemerkenswerter Farbgenauigkeit in präziser Quad HD-Auflösung Optimieren Sie Ihr Arbeitserlebnis und verwandeln Sie Ihren PC in ein leistungsstarkes Kraftpaket, mit diesem Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 27" (68,58 cm) und USB-C 100W Stromübertragung.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Einstellbare Höhe (max.):
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Ursprungsland:
China
Gewicht:
6200 g
Höhe:
356.1 mm
Breite:
612.3 mm
Tiefe:
38.9 mm
Konformitätsbescheinigungen:
BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
UNSPSC-Code:
43211902
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.233 x 0.233 mm
Pixeldichte:
109 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
330
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
153
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
3
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
176
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified; TCO Certified Edge
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
698 mm
Verpackungstiefe:
423 mm
Verpackungshöhe:
163 mm
Paketgewicht:
9400 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Standfuß):
612.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):
205 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):
530.4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):
6200 g
Breite (ohne Standfuß):
612.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
38.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
356.1 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
39 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
160 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
360627
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Silber
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
195122252458
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 511,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,31*
€ 608,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,45*
€ 588,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,57*
€ 581,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,07*
€ 535,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.