Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 280 Wireless-Maus, leise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
HP 280 Wireless-Maus, leise
Artikel-Nr.:
     C2572-19U64AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     19U64AA#ABB
EAN/GTIN:
     195122197476
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Keine Geräusche, keine Kabel.
Die Wireless Maus bleibt den ganzen Tag über verbunden und unterstützt dich bei der Arbeit. Erreiche höchste Produktivität mit einem bequemen ergonomischen Design und einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Monaten[1]. Und mit einem einzigartigen leisen Klicken, das dir dasselbe Klickgefühl vermittelt, nur ohne Geräusche. Die HP Blue Optical Technology ermöglicht dir das Arbeiten zu jeder Zeit und auf jeder Oberfläche.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
140 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Breite:
110 mm
Tiefe:
71 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
70 g
Energiequelle:
Batterien
Lebensdauer der Batterie:
18 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.