 |  |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
HP-Segment: | Business |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 150 mm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90 ° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45 ° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 23 ° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
HDCP: | Ja |
Gewicht: | 6300 g |
Höhe: | 323.3 mm |
Breite: | 539.4 mm |
Tiefe: | 47 mm |
Konformitätsbescheinigungen: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
UNSPSC-Code: | 43211902 |
Bildschirmdiagonale: | 23.8 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
Display-Oberfläche: | Matt |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 5000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal: | 178 ° |
Pixel Abstand: | 0.274 x 0.274 mm |
Pixeldichte: | 93 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 80 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 60 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm): | 60.5 cm |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Farbraumstandard: | NTSC |
Farbskala: | 72 % |
NTSC Abdeckung (typisch): | 72 % |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 260 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 136 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 2 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 121 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified; TCO Certified Edge |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Verpackungsbreite: | 611 mm |
Verpackungstiefe: | 223 mm |
Verpackungshöhe: | 392 mm |
Paketgewicht: | 8890 g |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80 % |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 539.4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 207 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 494.9 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 6300 g |
Breite (ohne Standfuß): | 539.4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 47 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 323.3 mm |
Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 14 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 22 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0.5 W |
Stromverbrauch (max.): | 131 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 371299 |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195122123987 |