Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 13L55AA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 13L55AA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI
HP 13L55AA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI
Artikel-Nr.:
     C2572-13L55AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     13L55AA
EAN/GTIN:
     194850902499
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733020
Ausgangsschnittstelle:
HDMI
Breite:
41.8 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe:
16.5 mm
Gewicht:
11.5 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.