Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACO 432E Gefriertruhe 432 Liter, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Detail
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Artikel-Nr.:
     C2541-859991678280
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     859991678280
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe

ACO 432E Gefriertruhe 432 Liter, weiss

Die ACO 432E überzeugt mit ihrem überaus großen Nutzinhalt von 432 Liter und schafft dank des SpaceMax-System 10% mehr Kapazität bei gleichbleibender Energieeffizienzklasse. Mit 4 herausnehmbaren Körben. Fast Freezing – Schnelles Einfrieren. Die Fast Freeze-Funktion stellt eine bis zu 10 Grad kältere Temperatur als die niedrigste Einstellung ein, um Lebensmittel schnell einzufrieren und ihre Nährwerte zu erhalten.

Artikeldetails

  • Gefrierleistung 20 kg/24h
  • Leicht zu bewegen, dank der Rollen
  • Geräusche: 42dB(A)
  • Umgebungstemperatur +10°C bis 43 (SN-T)°C
  • Betriebstemperatur -15°C bis 25°C
Weitere Informationen:
Höhe:
91,6 cm
Breite:
140,5 cm
Tiefe:
69,8 cm
Nutzinhalt:
432 Liter
Nettogewicht:
46,9 kg
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: whirlpool gefriertruhe, gefrier truhe, Gewerbe-Gefriertruhe, Gastro-Gefriertruhe, Gastronomie-Gefriertruhe, Professionelle-Gefriertruhe, Profi-Gefriertruhe, Gewerbegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,60*
€ 776,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,09*
€ 772,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,75*
€ 749,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,10*
€ 721,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,25*
€ 658,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484000008421
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.