Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABA Original SMO 68-85/12 C7 S60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08134043077
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08134043077
EAN/GTIN:
     7391458884209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

ABA Original SMO-S60
Schneckengewindeschellen

Um eine Schelle f�r anspruchsvollste Bedingungen zu entwickeln,
in denen niedriger legierter Edelstahl und s�urefeste Werkstoffe nicht gen�gen,
hat ABA die Werkstoffnorm S60 f�r Schneckengewindeschellen (nach SS 2298)ins Leben gerufen.
Nach dieser Norm werden alle Teile der ABA Original SMO-S60 aus Edelstahl SMO 254 gefertigt (SS 2378 / EN 1.4547 / S 31254).

Werkstoff

SMO 254 ist ein austenitischer Edelstahl, der eine optimale Loch-, Spalt- und Spannungsrisskorrosionsbest�ndigkeit aufweist.
Er eignet sich vor allem f�r l�ngere Anwendungen in Umgebungen mit hohem Chloridgehalt oder korrosiven Umgebungen wie Meerwasser.

Leistung

ABA Original aus SMO-Edelstahl bietet eine deutlich h�here Korrosionsbest�ndigkeit als andere hochwertige Edelst�hle.
SMO ist au�erdem noch bis zu 20 % fester als normale austenitische und s�urefeste St�hle.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
77-95 mm
Bandbreite:
12 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
S60 / 1.4571 / AISI 316 / SS 2343
Norm:
SMS 2298
Gewicht kg/Stk.:
0,04 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 77-95, schlauchbinder, aba schlauchbinder, Schneckengewindeschelle, Schelle, Original, SMO, Spannschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28024*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,96024*
€ 13,04269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,89024*
€ 12,95939
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,28024*
€ 12,23349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,95024*
€ 11,84079
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,28024*
€ 11,04349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.