Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Gelenkbolzenschelle GBS M 140-150/30 W1 SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05917301145
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05917301145
EAN/GTIN:
     4043171331487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

NORMACLAMP� GBS
Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017

NORMACLAMP� GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von
Saug- und Druckluftschl�uchen mit hohen H�rtegraden oder mit Kunststoff-
und/oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkr�fte aus.
Die Montage der NORMACLAMP� GBS ist m�helos mit manuellen, pneumatischen
oder elektrischen Standardwerkzeugen m�glich.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Gelenkbolzenschelle
Spannbereich:
140-150 mm
Bandbreite:
30 mm
Schraube:
SK
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017-3
Gewicht kg/Stk.:
0,221 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, din 3017 w1, din 3017, din 3017 norma, GBS, GBS M, Schelle, Spannschelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,033*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,9033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,203*
€ 46,65157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,523*
€ 45,84237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,203*
€ 43,08157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,983*
€ 41,62977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,243*
€ 40,74917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,033*
€ 34,54927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.