Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREEZE Schneckengewindeschelle AERO BG 120-140/14,3 W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-03627007130
Hersteller:
     BREEZE
Herst.-Nr.:
     03627000130
EAN/GTIN:
     4043171890915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

BREEZE AERO BG
Schneckengewindeschelle

Die 14,3 mm breite, vierteilige Schneckengewindeschelle wurde entworfen
f�r den Einsatz bei hochbelasteten Verbindungen
im Luft-, Wasser- und Hydraulikbereich in der Industrie sowie im Anlagen- und Fahrzeugbau.
Durch die Bandperforationsabdeckung ist die Aero BG f�r weiche Schl�uche (z.B. Silikon) geeignet.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
120-140 mm
Bandbreite:
14,3 mm
Schraube:
SW 8
Werkstoff:
W2 / Band und Geh�use: 1.4016 / Schraube: Stahl verzinkt
Norm:
SAE J1508 Typ "F"
Gewicht kg/Stk.:
0,063 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 120-140, schlauchbinder, schlauchbinder w2, Schneckengewindeschelle, Schelle, BG, Aero, Spannschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14497*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,18497*
€ 6,17011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12497*
€ 6,09871
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,95497*
€ 5,89641
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,88497*
€ 5,81311
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,14497*
€ 4,93251
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.