Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREEZE Schneckengewindeschelle AERO BG 100-120/14,3 W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-03627007110
Hersteller:
     BREEZE
Herst.-Nr.:
     03627000110
EAN/GTIN:
     4043171890908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

BREEZE AERO BG
Schneckengewindeschelle

Die 14,3 mm breite, vierteilige Schneckengewindeschelle wurde entworfen
f�r den Einsatz bei hochbelasteten Verbindungen
im Luft-, Wasser- und Hydraulikbereich in der Industrie sowie im Anlagen- und Fahrzeugbau.
Durch die Bandperforationsabdeckung ist die Aero BG f�r weiche Schl�uche (z.B. Silikon) geeignet.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
100-120 mm
Bandbreite:
14,3 mm
Schraube:
SW 8
Werkstoff:
W2 / Band und Geh�use: 1.4016 / Schraube: Stahl verzinkt
Norm:
SAE J1508 Typ "F"
Gewicht kg/Stk.:
0,057 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 100 - 120, schlauchbinder, schlauchbinder w2, Schneckengewindeschelle, Schelle, BG, Aero, Spannschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94679*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,94679*
€ 5,88668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89679*
€ 5,82718
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,69679*
€ 5,58918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,65679*
€ 5,54158
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,94679*
€ 4,69668
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.