Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREEZE Schneckengewindeschelle HKF 45-67/15,8 C10 W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01567037056
Hersteller:
     BREEZE
Herst.-Nr.:
     01567037056
EAN/GTIN:
     4043171631150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

BREEZE HKF Hochleistungs-Schneckengewindeschelle

Diese 15,8 mm breite, gefederte Hochleistungs-Schneckengewindeschelle ist
geeignet f�r den Einsatz bei h�chsten Beanspruchungen in Industrie sowie
im Fahrzeug- und Anlagenbau, �berlagert mit hohen Druck- und Temperaturwechseln wie z. B. im Ladeluftbereich.
Das Federpaket d�mpft Schwingungsbeanspruchungen an starren Verbindungen oder
dient als L�ngenausgleich bei W�rmeausdehnungen oder Schlauchsetzeffekten.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
45-67 mm
Bandbreite:
15,8 mm
Schraube:
SW 10
Werkstoff:
W2 / Band und Geh�use: 1.4016 / Schraube: Stahl verzinkt
Norm:
SAE J1508 Typ "SLHD"
Gewicht kg/Stk.:
0,09 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder, Schneckengewindeschelle, HKF, Federschelle, Tellerfedern, Aero, Spannschelle, Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,921*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,721*
€ 27,03799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,331*
€ 26,57389
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,411*
€ 25,47909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,771*
€ 24,71749
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 19,921*
€ 23,70599
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.