Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltrennung Modul-Vario 75, graualu-struktur, ProSlide-System, 75 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltrennung Modul-Vario 75, graualu-struktur, ProSlide-System, 75 Liter
Abfalltrennung Modul-Vario 75, graualu-struktur, ProSlide-System, 75 Liter
Abfalltrennung Modul-Vario 75, graualu-struktur, ProSlide-System, 75 Liter
Artikel-Nr.:
     C2492-625-075-0-1-100
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     625-075-0-1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Sammler ist aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgt eine auf Teleskopschienen ausziehbare Aufnahmevorrichtung für den schnellen und bequemen Wechsel von Abfalltüten (ProSlide-System). Dabei sorgt ein Elast-Spannband für die Fixierung der Tüte. Das Fassungsvermögen beträgt 75 Liter. Die Abfalltüte wird durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschlüssel wird mitgeliefert).Die Einwurfklappe schließt mittels Dämpfer verzögert und geräuschlos und wirkt geruchshemmend. Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappe liegt dem Sammler ein Set mit 4 ProPads (= protect-pads, hochrobust, selbstklebend) in den Farben blau, gelb, grün und anthrazit bei. So entscheidet der Anwender selbst, welche Kennzeichnungsfarbe der Sammler tragen soll. Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Unebenheiten. Der Behälter kann mit dem Rollensatz Art.-Nr. 5407000 auch nachträglich zur fahrbaren Variante umgerüstet werden. Dann beträgt die Gesamthöhe 1100 mm. Der Artikel wird vollständig in Deutschland hergestellt und wird in einer TÜV-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Außerdem ist der Behälter als nicht brennbar eingestuft (gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1). Farbgebung Korpus: graualu-struktur, Farbgebung Einwurfklappe: ProPads
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,32*
€ 418,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,27*
€ 379,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5406620
ab € 70,44*
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,48*
Zubehör
Stumpf Metall
5407000
ab € 32,24*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466505
ab € 48,21*
Zubehör
k.A.
154062
ab € 24,53*
Zubehör
k.A.
202391
ab € 84,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.