Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltensack für Großmülltonne mit 80 Liter Volumen, 100 µ, 100 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-202-391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202391
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenfaltensack
seitenfaltensack 100µ
seitenfaltensack
seitenfaltensack 80l
Seitenfaltensack, 100µ (100 Stück)
  • Müllsäcke zum Einhängen in fahrbare Großmülltonnen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 400 x 1100
  • Verpackungseinheit (VE): 100
  • Inhaltsmenge: 100
  • Gewicht [kg]: 0,17
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Gewicht:
0,17 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Müllsack, Müllsäcke, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,98*
€ 128,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,08*
€ 127,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,67*
€ 122,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,42*
€ 118,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,31*
€ 100,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165476
ab € 90,81*
Ähnlich
k.A.
165477
ab € 142,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.