Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 200 mm, 3 Wannenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 200 mm, 3 Wannenböden
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 200 mm, 3 Wannenböden
Artikel-Nr.:
     C2492-3005774
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3005774
EAN/GTIN:
     4031068147457
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 2 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 1x100 mm hoch, 1x200 mm hoch, 3 verzinkten, höhenverstellbaren und auf kugelgelagerten Teleskopschienen ausziehbaren Wannenböden (Flächentraglast: jeweils 35 kg). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Tür: enzianblau RAL 5010. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,24*
€ 546,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,45*
€ 533,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,84*
€ 512,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,50*
€ 492,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 404,98*
€ 481,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,06*
€ 447,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,7898*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,71*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,97*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,80*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 41,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.